曜日別特売

36Vコードレスジグソー【電池2個仕様】

36Vコードレスジグソー【電池2個仕様】 - HiKOKI(ハイコーキ)
(1件のレビュー)

「もっともはやく、どこでも自在に切断」
新36V(マルチボルト)電池とブラシレスモーターによりクラストップ&AC機以上の切断性能。※国内電動工具メーカーにおいて(2019年10月現在)
低速スタートで切り始めが合わせやすい「オートモード」搭載!※負荷を検知すると全速にストローク数をUPします。
ストローク数を一定に保つ定速度制御で安定したキレイな切断が可能です。
変速ダイヤル付き

付属品
マルチボルト蓄電池(36V/BSL36A18×2個)、急速充電器(UC18YDL)、ブレードNo.41、六角棒スパナ、刃口板、チップカバー、ケース、電池カバー
質量(kg)
2.7(BSL36A18装着時)
全長×全幅W×全高(mm)
277×81×高206(BSL36A18装着時)
傾斜切断(°)
左右0~45
バッテリー
BSL36A18×2個
ストローク数(min-1[回/分])
800~3500(オートモード1400※負荷を検知すると自動で最高速に)
能力(mm)
木材:135、軟鋼板:10、ステンレス:3.2
バッテリー容量(Ah)
2.5(5.0)×2個
バッテリー電圧(V)
36(18)
保証期間
2年・充放電1500回(※電池のみ、但しいずれか先に到達した期間)
充電器形名
UC18YDL
ストローク量(mm)
26
充電時間(分)
25
最小切断半径(mm)
25
アズワン品番
65-1984-43
1充電当たりの作業量
木材(MDF)厚さ24mm:約51m
内容量
1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
※従来の蓄電池(BSL3620、BSL3626、BSL3660およびBSL18XX、BSL14XXシリーズ)はご使用になれません。
※取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いたします。
※2年保証は、BSL1460、BSL1860、BSL3660、BSL36A18、BSL36B18のみ対象です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51967774CJ36DA(XP)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51967774
2020-10-11
用途: 細かい箇所の木材切断

非常に使いやすい。付属の刃もよく切れる。重量も気にならない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする