ハーティング
Han A シリーズ
電圧(V)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
コンタクト数
電流(A)
コネクタ
端子
サイズ
コンタクト形状
適合電線
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52139843
09200042633
1パック(10個)
4+PE
10
オス
クイックロック
3A
端子付
0.5-2.5SQ
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52139859
09200042733
1パック(10個)
4+PE
10
メス
クイックロック
3A
端子付
0.5-2.5SQ
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
63日以内出荷
返品不可
52139868
09200102612
1個
10
16
オス
ネジ端子
10A
端子付
0.75-2.5SQ
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52139877
09200102812
1個
10
16
メス
ネジ端子
10A
端子付
0.75-2.5SQ
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52139886
09200103001
1個
10
16
オス
圧着端子
10A
-
0.14-4SQ
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
11日以内出荷
返品不可
52139895
09200103101
1個
10
16
メス
圧着端子
10A
-
0.14-4SQ
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52139904
09200162612
1個
16
16
オス
ネジ端子
10A
端子付
0.75-2.5SQ
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52139913
09200162812
1個
16
16
メス
ネジ端子
10A
端子付
0.75-2.5SQ
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください