スピードレンチ

スピードレンチ Meltec(大自工業)
(1件のレビュー)

ホイールナットの脱着が楽に、早くできる。
2WAYレンチ・クロスレンチ・マスターレンチ
ホイールカバー外し付
組立て式にてコンパクトに収納

用途レンチ 付属品収納袋 材質クロバナジウム鋼 質量(kg)1 寸法(幅W×高さH)(mm)400×260 ソケットサイズ(mm)17・19一体型/21・23一体型 内容量1個
注意
※工具本来の使用用途以外には、使用しないでください。
※本製品を足で蹴ったり踏んで使用しないでください。
※パイプを使って過度に力を加えないでください。
※サイズが合っていなかったり不十分な取付状態で使用すると、ボルト・ナットを傷めたり、本製品の破損を招く事があり危険です。サイズが合っていることを確認して作業をしてください。
※ナット穴が小さいホイールには使用できません。
※一部の外品アルミホイールで使用できない場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52148645 FT-02
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
52148645
2022-01-16
用途:
車載工具として
卸売・小売業

純正の車載工具の代わりに、車に常備しています。
とても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする