エンジンオイル SN/CF 10W-40

エンジンオイル SN/CF 10W-40 - モリグリーン
(10件のレビュー)

エンジンパワーを引き出す、高負荷走行対応の高粘度オイルです。

用途ガソリン・ディーゼルエンジン専用粘度10W-40APISN/CF容量(L)4温度範囲(℃)(接着維持)-30~+220危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4LSAE10W-40ベースオイル全合成油危険物の性状非水溶性内容量1缶(4L)
注意
※ご使用に関してはお車の取扱説明書で推奨されている粘度グレードをご利用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
526306830470146
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52630683
2024-07-29
用途: SR400のオイル交換
小林家自動車・二輪車・自転車関連業

SR400のオイル交換と余ったオイルはエイプ100に使用。気温が高いので10w-30より10w-40が安心ですね。

1が参考にしています
対象商品 : 52630683
2024-09-11
用途: オイル交換
R.P.M

ジムニーのオイル交換で使用しました。
値段も手ごろで、満足してます。

1が参考にしています
対象商品 : 52630683
2023-03-01
用途: 車のオイル交換
建設業・工事業

安いし最高!コスパいいし純正オイルだとオイル食いしてしまうので使用してみました!

1が参考にしています
対象商品 : 52630683
2022-12-20
用途: 古い車のオイル交換に
その他業種

走行17万キロ超えた車のエンジンのため、硬めのオイルを探してたところこれを見つけました。
コストも安いし、性能も充分だと感じてます。

1が参考にしています
対象商品 : 52630683
2022-11-14
用途: バイクエンジンオイル交換
製造業

以前に某有名海外オイルを使用していましたが、低速走行でノッキングが多々ありましたが
今回このオイルを使用することにより低高速共に快適な走行ができ、ノッキングも解消されました。今後もリピートしようと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 52630683
2022-03-14
用途: 定期交換用

スポーツ走行用にと少し硬めの物を探していたところ、ちょーどいいのあった!!って感じ。
化学合成でしかもこの価格。次もまたこれかな。

2が参考にしています
対象商品 : 52630683
2021-08-19
用途: エンジンオイル交換
建設業・工事業

オイルの減りが早いので粘度のあるオイルを入れてみました。交換したばかりなので改善されたかは不明です。

対象商品 : 52630683
2021-02-19
用途: エンジンオイル交換
卸売・小売業

古い車に乗っているため、今時の低粘度オイルではなく固めのオイルを探していたところ、ちょうどよい粘度だったため購入。一度に使い切れる量で、交換後はタペット音も低減されいい感じです。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
1が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする