モノタロウ

豚革手袋

豚革手袋 - モノタロウ豚革手袋 - モノタロウ豚革手袋 - モノタロウ豚革手袋 - モノタロウ豚革手袋 - モノタロウ豚革手袋 - モノタロウ豚革手袋 - モノタロウ豚革手袋 - モノタロウ
(23件のレビュー)

非常にやわらかくフィット感のある豚革手袋です。
面ファスナーなどで絞っていないので、脱着が容易です。

用途
土木建築、運送、塗装、配管工事、一般作業など
販売区分
業務用
注意
※寸法表示は外寸です。表記寸法と着用感に多少の違いはございます。
※洗濯には適しておりません。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こす場合があります。異常を感じましたら使用を中止してください。
※長時間の水ぬれ、発汗等により色落ちすることもありますのでご注意ください。
※薬品(酸・アルカリなど)によっては浸透しますので、このような薬品、油類、溶剤には使用しようしないでください。
※刃物や尖ったものなどで傷をつけないでください。破れの原因になります。
※使用後は汚れをよく洗い落して、陰干ししてください。保管する場合は、日光を避けて保管してください。
※感電する恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
※回転体をともなう機械作業には使用しないでください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
材質
アテ有無
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
- 5266669752666697-1袋(3双)フリー約23.0約8.7豚表革アテ無
¥1,698
¥1,868(税込)
当日出荷
1年間返品保証
- 5266668852666688-1双フリー約23.0約8.7豚表革アテ無
¥599
¥659(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-08-22
用途: 各種メンテナンス時
合同会社YTN 様(サービス業)

マジックテープが無いので手首回りが邪魔になりません。

2026-06-18
用途: 溶接

購入時によって品質が異なりすぐ破れるものがある。
縫製の仕方にばらつきがあったり、使用する皮にもばらつきがあるのかもしれません。

2026-04-14
用途: 柑橘のトゲ対策
農・林・水産業

レモン、ユズなどトゲがあることは知られていますが、セトカや紅まどんななど多くの中晩柑にもトゲがあり、それらの手入れに豚皮の手袋は欠かせません。
モノタロウ製の手袋は期待して購入しましたが、親指と人差し指の間の内側の縫製部分が硬くて痛いのです。結果、作業には使えないままです。

2026-03-05
用途: 農作業全般
はやしファーム 様(農・林・水産業)

いつもこの革手をを使ってます。コストパフォーマンスが良いにもかかわらず、質も上等でお気に入りです!
普通の作業から草刈りやチェンソー作業、軽度の溶接でも、作業を選びません。

2025-03-25
用途: 機械のメンテナンス

手によくフィットする。柔らかくて手を保護してくれる。

対象商品 : 52666697
2024-09-06
用途: 鉄骨加工の作業
有限会社フルサワ工業 様

柔らかくて使いやすいと思います。前は手首のところに止めるタイプを使ってましたが邪魔なのでこちらにしました。

対象商品 : 52666688
2024-10-28
用途: 農作業
その他業種

しっかりとしたつくりですがしなやかさもあって
使い勝手が良いです

対象商品 : 52666697
2024-07-18
用途: 溶接作業
島田製作所 様

革が柔らかくてとても使いやすい。
手の甲側に少しでいいので絞りがあると助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする