SMC
レギュレータ AR-Aシリーズ AR10
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
接続口径
設定圧力範囲(MPa)
ボディサイズ
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52729399
AR10-M5-1NR-A
M5
-
-
10
M
¥
2,530
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52729408
AR10-M5G-NR-A
M5
-
-
10
M
¥
3,960
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52729417
AR10-M5H-1NR-A
M5
-
-
10
M
¥
2,530
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52729426
AR10-M5H-1R-A
M5
-
-
10
M
¥
2,530
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52729435
AR10-M5-NRY-A
M5
-
-
10
M
¥
2,530
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52734755
AR10-M5B-1NR-A
M5
-
-
10
M
¥
2,710
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52734764
AR10-M5G-NY-A
M5
-
-
10
M
¥
3,960
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52738334
AR10-M5B-1NZ-A
(M5) M5×0.8
(M5) M5
(1) 0.02~0.2
10mm
(-) メートルねじ(M5)
¥
2,710
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52738343
AR10-M5BG-1NZ-A
(M5) M5×0.8
(M5) M5
(1) 0.02~0.2
10mm
(-) メートルねじ(M5)
¥
4,140
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52738359
AR10-M5G-1NZ-A
(M5) M5×0.8
(M5) M5
(1) 0.02~0.2
10mm
(-) メートルねじ(M5)
¥
3,960
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52738368
AR10-M5G-1RZ-A
(M5) M5×0.8
(M5) M5
(1) 0.02~0.2
10mm
(-) メートルねじ(M5)
¥
3,960
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52738377
AR10-M5GH-1YZ-A
(M5) M5×0.8
(M5) M5
(1) 0.02~0.2
10mm
(-) メートルねじ(M5)
¥
3,960
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52738386
AR10-M5GH-YZ-A
(M5) M5×0.8
(M5) M5
(-) 0.05~0.7
10mm
(-) メートルねじ(M5)
¥
3,960
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52738395
AR10-M5G-RZ-A
(M5) M5×0.8
(M5) M5
(-) 0.05~0.7
10mm
(-) メートルねじ(M5)
¥
3,960
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52738404
AR10-M5H-NR-A
(M5) M5×0.8
(M5) M5
(-) 0.05~0.7
10mm
(-) メートルねじ(M5)
¥
2,530
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください