SKC
ダイス ユニファイねじ(UNF) SKS材 左
ユニファイねじ用
材質
SKS
厚さ(mm)
13
山数
18
外径(Φmm)
38径
ねじの呼び
9/16NF18
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48870824
9/16NF18 左 SKS 38径
¥
5,650
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください