イシハシ精工
ねじ切り丸ダイス ユニファイねじ・細目 25径
切り屑を逃がす穴を持った雌ネジ形の工具です。
調整ねじ付きです。
用途
加工ねじ:ユニファイ細目ねじ
雄ねじ加工用。
被削材:低炭素鋼
外径(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
ユニファイねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼び寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05677136
IS-RD-25-5/16NF24
752-2754
5/16
¥
6,580
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05677371
IS-RD-25-NO.4NF48
752-2835
4
¥
6,580
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05678168
IS-RD-25-1/4NF28
752-2673
1/4
¥
6,580
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05682596
IS-RD-25-NO.8NF36
752-2894
8
¥
6,580
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05683811
IS-RD-25-NO.12NF28
752-2819
12
¥
6,580
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください