イシハシ精工
ねじ切り丸ダイス ユニファイねじ・並目 50径
切り屑を逃がす穴を持った雌ネジ形の工具です。
調整ねじ付きです。
用途
加工ねじ:ユニファイ並目ねじ
雄ねじ加工用。
被削材:低炭素鋼
トラスコ品番
752-3360
呼び寸法
5/16
外径(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
ユニファイねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05678080
IS-RD-50-5/16NC18
¥
15,740
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください