イシハシ精工
ねじ切り丸ダイス ユニファイねじ・並目 50径
切り屑を逃がす穴を持った雌ネジ形の工具です。
調整ねじ付きです。
用途
加工ねじ:ユニファイ並目ねじ
雄ねじ加工用。
被削材:低炭素鋼
外径(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
ユニファイねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼び寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05672866
IS-RD-50-9/16NC12
752-3483
9/16
¥
18,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05677678
IS-RD-50-3/8NC16
752-3335
3/8
¥
15,740
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05685019
IS-RD-50-7/8NC9
752-3459
7/8
¥
15,740
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05685089
IS-RD-50-NO.12NC24
752-3530
12
¥
15,740
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください