ドレンセパレータ BA-5型

ドレンセパレータ BA-5型 - ベンドレンセパレータ BA-5型 - ベン

蒸気通気初期の滞留ドレンなどによるスチームハンマを低減します。
調整弁動作時の安定化や腐食・摩耗を軽減します。
水滴の除去により、配管中からの錆の発生を低減します。

適合流体蒸気・空気材質本体・フタ・バッフル(FCD450)流体温度(℃)220以下端接続入口:JIS Rcねじ、ドレン排出口:JIS Rcねじ適合圧力(MPa)蒸気:2.0以下、空気:0.98以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)3.0内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐圧試験圧力(MPa)
呼び径(A)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法d1
寸法d2
寸法H(mm)
寸法L(mm)
質量(kg)
寸法G(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52947467BA5-M(水圧にて)3.0151281454383243894911307.6105
32,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
52947476BA5-M(水圧にて)3.0201281454389443894911307.6105
32,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
52947485BA5-M(水圧にて)3.02515017014389410915511.2147
44,100
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
52947494BA5-M(水圧にて)3.0321862122004/01/01116318625197
85,200
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52947503BA5-M(水圧にて)3.0401862122002/01/01116318625197
85,200
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52947519BA5-M(水圧にて)3.05022422422004/01/0119621841.5268
132,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドレン排出器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/536/
2022-12-15

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする