プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・フランジ取付 極数:6P

プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・フランジ取付 極数:6P - 東芝

枠番号225以下。2015年度スタートの省エネ法の目標基準に対応しています。さらに、日本国内の電源200V-50Hz 200/220V-60Hz(400V級も同様)のいずれでもJIS C 4034-30:2011で規定される効率レベルIE3(プレミアム効率)を達成しました。高い効率、少ない消費電力、CO2削減に貢献。長寿命。標準モータと同一枠番寸法。低騒音。端子箱上部対応。インバータ駆動でさらに省エネ効果アップ。

周波数(Hz)50/60/60電圧(V)200/200/220内容量1台
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
極数(P)
取付方式
ブレーキ有無
周波数(Hz)
使用環境
枠番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53030566IKH3-FCKLA21E-6P-0.75KW 200V--200/200/220-フランジ取付-50/60/60--
174,000
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53030584IKH3-FCKLA21E-6-2.2KW 200V--200/200/220-フランジ取付-50/60/60--
263,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53030593IKH3-FCKLA21E-6-3.7KW 200V3.7三相200/200/2204フランジ取付50/60/60屋内132S
418,000
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53030609IKKH3-FCKLA21E-6-5.5KW 200V--200/200/220-フランジ取付-50/60/60--
501,000
259,800
285,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53030618IKKH3-FCKLA21E-6-7.5KW 200V--200/200/220-フランジ取付-50/60/60--
642,000
339,800
373,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53030627IKKH3-FCKLA21E-6-11KW 200V--200/200/220-フランジ取付-50/60/60--
791,000
399,800
439,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53030575IKH3-FCKLA21E-6-1.5KW 200V--200/200/220---50/60/60--
210,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする