サンワサプライ
シリアルATA電源分岐ケーブル
SATAの内部電源に2分岐出来るケーブルです。
コネクタ部分は信頼性の高い樹脂成形タイプです。
SATA15ピンオスとSATA15ピンメスのケーブル長は約20cmです。
ケーブル長(m)
0.2
色
イエロー/ブラック/レッド
コネクタ形状
SATA15ピンオス - SATA15ピンメス×2
変換タイプ
オス - メス
コネクタ1
SATA 15ピン
コネクタ2
SATA 15ピン ×2
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53112405
TK-PWSATA10-02
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください