Zone Wireless Plus
(1件のレビュー)LOGICOOL ZONE WIRELESS ZONE WIRELESS PLUS
優れたサウンド、はじいてミュートにできるマイクおよびQiワイヤレス充電機能を装備した、オープンなオフィス用に設計されたBluetoothヘッドセット
スマートフォンとパソコン間をシームレスに切り替え
音楽に最適。アクティブなコラボレーションに最適。
Zone Plusでは、1つのレシーバーを使って追加のUnifying周辺機器を接続することが可能ます。
- セット内容
- 製品本体、USB-Aドングル、充電ケーブル、キャリングケース、クイックスタートガイド、保証規定
- 質量(g)
- ヘッドフォン部:180
- 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- ヘッドフォン部:174.7×176.7×70.7、イヤーパッド寸法:70.7×70.7×16.4、ZoneWirelessレシーバー:21.5×13.6×6、ZoneWirelessPlusレシーバー:35.5×16.2×5.3
- マイクロホン
- タイプ:全方位デュアルMEMSマイクアレイ。周波数特性:85~20 kHz -3dB(ECMマイク周波数特性)
- 電池
- 内蔵バッテリー(リチウムイオン) / 電池寿命(会話モード):14時間(ANCオン)、15時間(ANCオフ) / 電池寿命(リスニング時間):14時間(ANCオン)、16時間(ANCオフ)
- スピーカー
- 周波数特性(音楽モード):30~13kHz -10dB、周波数特性(会話モード):100~8kHz(TIA920による)
- 充電方式
- Qiワイヤレス充電対応
- 通信可能距離(m)
- 最大30(オープンフィールドの見通し線)
- ケーブル長(cm)
- 130
- 装着方式
- 両耳
- イヤホン形状
- オーバーヘッド型
- マイクミュート
- ○
- 音量調節
- ○
- ノイズキャンセリング
- ○
- マルチペアリング
- ○
- 内容量
- 1台
ヘッドホン/イヤホン/マイク の新着商品
カテゴリ























