LEDシーリングライト
IP44の防雨・防湿型一般住宅用屋内・屋外兼用天井面・壁面取付兼用軒下照明、壁面照明、浴室灯などとして使えます密閉型アーチ型
- 付属品
- 木ネジ×2本、絶縁ブッシング×2個、接地用端子取り付けネジ×1本(装着済み)
- 直径(Φmm)
- 285
- 高さ(mm)
- 91
- 電圧(V)
- AC100V50/60Hz
- 本体質量(g)
- (約)990
- 保護等級
- IP44
- 内容量
- 1個
シーリングライト の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15























