三菱電機
HG-KRシリーズ AC回転型サーボモータ
定格回転速度3000 r/minに対して最大回転 速度は6000 r/min。 最大トルクは定格トルクの350%に対応すると ともに、高回転領域でのハイトルク化も実現して います
種類
サーボモーター
内容量
1台
全87種類を絞り込む
出力(kW)
選択してください
0.05
0.1
0.2
0.4
0.75
軸の形状
キー溝付き軸
ストレート軸
87種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
出力(kW)
回転数(min
-1
[r.p.m])
ブレーキ有無
減速機有無
軸の形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70232128
HG-KR053G5 1/5 40カク
0.05
3000
なし
あり
ストレート軸
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70232137
HG-KR053G5 1/21
0.05
3000
なし
あり
ストレート軸
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70232146
HG-KR053G5 1/9 40カク
0.05
3000
なし
あり
ストレート軸
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70232155
HG-KR053G5 1/45
0.05
3000
なし
あり
ストレート軸
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70232164
HG-KR053G5 1/33
0.05
3000
なし
あり
ストレート軸
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70232173
HG-KR053G5 1/5
0.05
3000
なし
あり
ストレート軸
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70232182
HG-KR053G5 1/11
0.05
3000
なし
あり
ストレート軸
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70232198
HG-KR053G7 1/21
0.05
3000
なし
あり
ストレート軸
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70232207
HG-KR053G7 1/11
0.05
3000
なし
あり
ストレート軸
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70232216
HG-KR053G7 1/33
0.05
3000
なし
あり
ストレート軸
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70232225
HG-KR053G7 1/5 40カク
0.05
3000
なし
あり
ストレート軸
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70232234
HG-KR053G7 1/5
0.05
3000
なし
あり
ストレート軸
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70232243
HG-KR053G7 1/9 40カク
0.05
3000
なし
あり
ストレート軸
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70232252
HG-KR053G7 1/45
0.05
3000
なし
あり
ストレート軸
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70232268
HG-KR053G7K 1/9 40カク
0.05
3000
なし
あり
キー溝付き軸
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70232277
HG-KR053G7K 1/33
0.05
3000
なし
あり
キー溝付き軸
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70232286
HG-KR053G7K 1/5 40カク
0.05
3000
なし
あり
キー溝付き軸
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70232295
HG-KR053G7K 1/5
0.05
3000
なし
あり
キー溝付き軸
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70232304
HG-KR053G7K 1/11
0.05
3000
なし
あり
キー溝付き軸
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70232313
HG-KR053G7K 1/45
0.05
3000
なし
あり
キー溝付き軸
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70232322
HG-KR053G7K 1/21
0.05
3000
なし
あり
キー溝付き軸
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70232654
HG-KR13G5 1/11
0.1
3000
なし
あり
ストレート軸
¥
277,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70232663
HG-KR13G5 1/45
0.1
3000
なし
あり
ストレート軸
¥
332,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70232672
HG-KR13G5 1/5
0.1
3000
なし
あり
ストレート軸
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70232688
HG-KR13G5 1/21
0.1
3000
なし
あり
ストレート軸
¥
291,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70232697
HG-KR13G5 1/33
0.1
3000
なし
あり
ストレート軸
¥
299,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70232706
HG-KR13G5 1/5 40カク
0.1
3000
なし
あり
ストレート軸
¥
259,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70232715
HG-KR13G7 1/11
0.1
3000
なし
あり
ストレート軸
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70232724
HG-KR13G7 1/45
0.1
3000
なし
あり
ストレート軸
オープン
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70232733
HG-KR13G7 1/21
0.1
3000
なし
あり
ストレート軸
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70232742
HG-KR13G7 1/5
0.1
3000
なし
あり
ストレート軸
¥
263,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70232758
HG-KR13G7 1/33
0.1
3000
なし
あり
ストレート軸
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70232767
HG-KR13G7 1/5 40カク
0.1
3000
なし
あり
ストレート軸
¥
263,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70232776
HG-KR13G7K 1/11
0.1
3000
なし
あり
キー溝付き軸
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70232785
HG-KR13G7K 1/33
0.1
3000
なし
あり
キー溝付き軸
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70232794
HG-KR13G7K 1/45
0.1
3000
なし
あり
キー溝付き軸
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70232803
HG-KR13G7K 1/5
0.1
3000
なし
あり
キー溝付き軸
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70232812
HG-KR13G7K 1/21
0.1
3000
なし
あり
キー溝付き軸
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70232828
HG-KR13G7K 1/5 40カク
0.1
3000
なし
あり
キー溝付き軸
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70233144
HG-KR23G5 1/33
0.2
3000
なし
あり
ストレート軸
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70233153
HG-KR23G5 1/11
0.2
3000
なし
あり
ストレート軸
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70233162
HG-KR23G5 1/21
0.2
3000
なし
あり
ストレート軸
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70233178
HG-KR23G5 1/5
0.2
3000
なし
あり
ストレート軸
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70233187
HG-KR23G5 1/45
0.2
3000
なし
あり
ストレート軸
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70233196
HG-KR23G7 1/11
0.2
3000
なし
あり
ストレート軸
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70233205
HG-KR23G7 1/33
0.2
3000
なし
あり
ストレート軸
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70233214
HG-KR23G7 1/5
0.2
3000
なし
あり
ストレート軸
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70233223
HG-KR23G7 1/45
0.2
3000
なし
あり
ストレート軸
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70233232
HG-KR23G7 1/21
0.2
3000
なし
あり
ストレート軸
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70233248
HG-KR23G7K 1/5
0.2
3000
なし
あり
キー溝付き軸
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ