R-XWリングシールチェーン 520R-XW

R-XWリングシールチェーン 520R-XW RK JAPAN R-XWリングシールチェーン 520R-XW RK JAPAN

R-XWシリーズ
優れたコストパフォーマンス
各サイズでメインとなる排気量において充分な強度を確保しながら軽量化することで、高いコストパフォーマンスを実現しました。
高い耐久性
R-XWリングは2重プール構造によりグリス封入性を大幅に向上し、標準的なO-Ring(メーカー製品)と比べ1.7倍の耐久性を実現しました。
より長期間、ライダーの足元を支えます。
さらに高強度化
R-XWシリーズは、旧モデルのRXシリーズに比べて10%の強度UPを実現しました。
ライダーのコントロールに、より早く応えます。

サイズ520 内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
リンク数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53692023 520RXW-100F 100L スチール 指定:250~400(2気筒は750ccまで。一部指定車種は600ccまで)
167,800
119,800
131,780 (税込)
3日以内出荷

返品不可
53692048 BL520RXW-100 100L ブラック 指定:250~600(2気筒は750ccまで)
14,200
9,998
10,998 (税込)
3日以内出荷

返品不可
53692084 BL520RXW-130 130L ブラック 指定:250~600(2気筒は750ccまで)
18,460
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
53692057 GP520RXW-100 100L シルバー 指定:250~600(2気筒は750ccまで)
12,000
 
 
取扱い終了

返品不可
53692014 GV520RXW-100 100L ゴールド 指定:250~600(2気筒は750ccまで)
14,200
 
 
取扱い終了

返品不可
53692039 520RXW-100 100L スチール 指定:250~400(2気筒は750ccまで。一部指定車種は600ccまで)
9,400
 
 
取扱い終了

返品不可
53692066 BL520RXW-110 100L ブラック 指定:250~600(2気筒は750ccまで)
15,620
 
 
取扱い終了

返品不可
53692075 BL520RXW-120 120L ブラック 指定:250~600(2気筒は750ccまで)
17,040
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53692057 GP520RXW-100 80369399 SV520XRE 100L SV520XRE 100L 520XREシリーズシールチェーン RK JAPAN 80369399 520XREシリーズシールチェーン RK JAPAN 1本 7,998 税込8,798 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイクチェーンの種類とメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bikechain_type/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイクチェーンの見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bikechain/
2022-12-22

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする