サンキューブ 角型コネクタ A形インサート

サンキューブ 角型コネクタ A形インサート - 三桂製作所

3A形で電線がねじ止め式のインサートです。
電線接続はフェルール端子をご使用下さい。
コンタクトはインサートに内蔵しています。
アースは、ボディーアース構造です。
コンタクト番号の配列は、電線接続側より見た図です。

仕様取付できるフード・ハウジングのサイズ:3A(金属製)、コーディングピン/ブッシュ:なし材質PCサイズ3A質量(g)14/個使用温度範囲(℃)-40~+125規格CE、UL・CSA定格電圧(V)UL/CSA:600、DIN/EN(汚染度3):230/400部品名称インサート定格電流(A)10記号ZD表面処理銀めっき接触抵抗(mΩ)3以下絶縁抵抗(Ω)1010以上電線接続方法ねじ止め式互換性有り色調アイボリー使用コンタクト内蔵コンタクト形状丸形適合電線サイズ0.25~2.5mm2耐電圧(kV)2.21内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
オス・メス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53761847YSIFB3ZD3メス
1,880
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53761856YSIFB4ZD4メス
2,220
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
53761899YSIMB3ZD3オス
1,550
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
53761908YSIMB4ZD4オス
1,810
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする