[Z125 PRO] シングルサイドスイングアーム [T/S]

[Z125 PRO] シングルサイドスイングアーム [T/S] - Gクラフト

熟練した職人が手曲げしたトリプルスクエアパイプを合わせて溶接しています。ハブダンパーは標準装備。ビッグバイクと同じ機構を採用することでミッションなどの負担を大幅に軽減します。
スプロケット部はNSR用を使用し、ハブには剛性のある大径ベアリングを使用しています。
チェーン引き部分は、エキセントリックタイプを採用し、チェーン調整はレンチ一本で可能です。
ホイールスペーサーは、アルミの無垢材より三次元切削加工の専用設計。
ホイールのロックナットはセンターロックタイプ(特殊ロックナット付属)です。
シャフトとの勘合部は、剛性の高いセレーションスプライン加工。純正プロアームでも採用されている信頼性の高い機構です。

仕上+6cm相当車種Z125 PRORoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※スイングアーム長 +6cmロング相当
※7N01材・バフ、ブラックアルマイト仕上げ
※スイングアーム長 +6cmロング相当(長さは120リンクでチェーンカッターで調節してください。)
※ピボット部のベアリング、スタビライザー、ハブダンパーは標準装備。
※ホイールは専用設計の物が付属します。(12-4.0J)
※ホイールスペーサーは、アルミの無垢材より三次元切削加工の専用設計。ホイールのロックナットはセンターロックタイプ(特殊ロックナット付属)です。
※リアショックはZ125PRO用が使用可能
※キャリパーはシフトアップ製専用。(200050-00)
※NSR50/80用スプロケット専用。
※Φ190ディスクローター専用。(NS-1リア用)
※チェーンサイズ420専用。
※受注生産品。
◎略称:[STD] スタンダード、[T/S] トリプルスクエア、[T/Sミニ] トリプルスクエアミニ
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5385156960788
275,000
269,800
296,780(税込)
37日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする