曜日別特売

ハンドルアップスペーサー

ハンドルアップスペーサー - Gクラフトハンドルアップスペーサー - Gクラフト
(1件のレビュー)

GROM純正ハンドルクランプにボルトオンできる、高さ調整用のアルミ削り出しスペーサーです。
純正ハンドルのポジション変更、ハンドルを社外品に変更した際の調整に役立ちます。

車種GROM・ズーマーX材質A2017材/艶消しブラックアルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5385206831196
5,500
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
5385208631198
5,500
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
5385207731197
5,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53852068
2023-08-14
用途: ダックス125 ハンドルアップ
農・林・水産業

10%引きだったので他店よりも安く購入できました。
本当は25mmアップしたかったのですが取り扱いが終了となったため、20mmアップとしましたが、ハンドルを前に起こしたこともあり、運転姿勢が楽になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする