ワイヤレスカメラ

ワイヤレスカメラ - サンワダイレクト

デジタル無線方式のカメラ2台とモニタのセット。
モニタは7インチの大型サイズ。
直線距離で200M電波が届きます(理論値であり実際は距離が短くなります)
専用モニターで、カメラ一台だけを表示したり、二台分割表示ができます。
モニターにsdカードを挿入すれば録画が可能です。
2台のカメラはを常時録画と動き感知録画のどちらかで設定が可能です。
暗闇でも映像が見える赤外線センサーを内蔵。真っ暗闇でも5m以内なら撮影出来ます。
Telec(技術基準適合:通称技適)を取得した電波法を準拠した商品です。(日本国内では電波法を無視した違法商品ばかりです。この商品は技適認証をクリアしている事をアピールしてください)

付属品カメラ2台、モニタ1台、ACアダプタ3個(カメラ用2個、モニタ用1個)リモコン、カメラ取り付けネジ、【モニター】電源家庭用AC100V(専用ACアダプタ付属)ケーブル長(m)1.45消費電力5V 400mA(ACアダプタ付属)センサーCMOSフォーカス固定画面サイズ7インチ画素数30万画素無線通信方式2.4GHz画角70°最低照度(Lux)0内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54119163400-CAM035-2
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする