堤製作所
カラー身長計 成人2m HPシリーズ
左右両面目盛で、どちらからでも測定値をチェックできます。カーソルの動きがスムーズでぐらつかないため、安定した測定が可能です。台座底面は、床に跡が残りにくい非移行性ゴム仕様です。
付属品
六角レンチ
材質
主柱/アルミ軽合金、台座/スチール、カーソル/プラスチック、フランジ/亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ処理)
寸法(mm)
HP/320×370×2110、HV/320×370×1710
質量(kg)
HP/約5.8、HV/約5.4
タイプ
成人2m
最小目盛(mm)
1
測定範囲(cm)
60~200
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54532897
HP
ミント
7-7065-01
¥
32,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
54532906
HP
アイボリー
7-7065-02
¥
32,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
54532915
HP
ピンク
7-7065-03
¥
32,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
54532924
HP
イエロー
7-7065-04
¥
32,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください