曜日別特売

手すり付き身長計

手すり付き身長計 - 堤製作所

手すり付きで安心左右両面に目盛が付いており、どちらからでも測定値をチェックできます。カーソルの動きがスムーズでぐらつかないので、安定した測定が可能です。台座底面は、床に跡が残りにくい非移行性ゴム仕様です。

付属品六角レンチ材質柱部/アルミ軽合金、台部/スチール、カーソル/プラスチック、フランジ/亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ処理)、手すり/ステンレス質量(kg)約7.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×370×2110最小目盛(mm)1測定範囲(cm)60~200アズワン品番7-7067-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54532976HP-T
57,500
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする