曜日別特売

静電気防止安全靴(先芯入り)

静電気防止安全靴(先芯入り) - ドンケル静電気防止安全靴(先芯入り) - ドンケル静電気防止安全靴(先芯入り) - ドンケル静電気防止安全靴(先芯入り) - ドンケル静電気防止安全靴(先芯入り) - ドンケル静電気防止安全靴(先芯入り) - ドンケル静電気防止安全靴(先芯入り) - ドンケル静電気防止安全靴(先芯入り) - ドンケル

JIS T8103一般静電保護靴に準拠。660g/足(26.0cm1足)という軽量、耐滑区分「3」。静電対策を必要とする職場での作業に最適です。

用途倉庫作業、工場作業、軽作業、静電対策現場に。足幅3E規格JSAA B種合格材質(先芯)樹脂材質(甲被)人口皮革+テトロンメッシュ甲被タイプひも形状ローカット靴タイプスニーカー製法セメント式内容量1足
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
機能
標準質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54870674SD-1122.0軽量・耐滑性・静電対策ホワイト676(26.0cm1足)
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
54870683SD-1122.5軽量・耐滑性・静電対策ホワイト676(26.0cm1足)
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
54870699SD-1123.0軽量・耐滑性・静電対策ホワイト676(26.0cm1足)
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
54870708SD-1123.5軽量・耐滑性・静電対策ホワイト676(26.0cm1足)
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
54870717SD-1124.0軽量・耐滑性・静電対策ホワイト676(26.0cm1足)
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
54870726SD-1124.5軽量・耐滑性・静電対策ホワイト676(26.0cm1足)
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
54870735SD-1125.0軽量・耐滑性・静電対策ホワイト676(26.0cm1足)
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
54870744SD-1125.5軽量・耐滑性・静電対策ホワイト676(26.0cm1足)
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
54870753SD-1126.0軽量・耐滑性・静電対策ホワイト676(26.0cm1足)
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
54870769SD-1126.5軽量・耐滑性・静電対策ホワイト676(26.0cm1足)
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
54870778SD-1127.0軽量・耐滑性・静電対策ホワイト676(26.0cm1足)
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
54870787SD-1127.5軽量・耐滑性・静電対策ホワイト676(26.0cm1足)
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
54870796SD-1128.0軽量・耐滑性・静電対策ホワイト676(26.0cm1足)
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
54870805SD-1129.0軽量・耐滑性・静電対策ホワイト676(26.0cm1足)
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
54870814SD-2222.0軽量・耐滑性・静電対策ブラック676(26.0cm1足)
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
54870823SD-2222.5軽量・耐滑性・静電対策ブラック676(26.0cm1足)
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
54870839SD-2223.0軽量・耐滑性・静電対策ブラック676(26.0cm1足)
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
54870848SD-2223.5軽量・耐滑性・静電対策ブラック676(26.0cm1足)
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
54870857SD-2224.0軽量・耐滑性・静電対策ブラック676(26.0cm1足)
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
54870866SD-2224.5軽量・耐滑性・静電対策ブラック676(26.0cm1足)
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
54870875SD-2225.0軽量・耐滑性・静電対策ブラック676(26.0cm1足)
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
54870884SD-2225.5軽量・耐滑性・静電対策ブラック676(26.0cm1足)
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
54870893SD-2226.0軽量・耐滑性・静電対策ブラック676(26.0cm1足)
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
54870909SD-2226.5軽量・耐滑性・静電対策ブラック676(26.0cm1足)
オープン
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
54870918SD-2227.0軽量・耐滑性・静電対策ブラック676(26.0cm1足)
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
54870927SD-2227.5軽量・耐滑性・静電対策ブラック676(26.0cm1足)
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
54870936SD-2228.0軽量・耐滑性・静電対策ブラック676(26.0cm1足)
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
54870945SD-2229.0軽量・耐滑性・静電対策ブラック676(26.0cm1足)
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
70784709SD-1130静電気防止ホワイト660(26.0cm1足)
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
70784718SD-2230静電気防止ブラック660(26.0cm1足)
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

短靴の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/634/
2023-02-17

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする