イントランジットレコーダー 低温モデル

イントランジットレコーダー 低温モデル - DeltaTRAKイントランジットレコーダー 低温モデル - DeltaTRAKイントランジットレコーダー 低温モデル - DeltaTRAKイントランジットレコーダー 低温モデル - DeltaTRAKイントランジットレコーダー 低温モデル - DeltaTRAKイントランジットレコーダー 低温モデル - DeltaTRAKイントランジットレコーダー 低温モデル - DeltaTRAKイントランジットレコーダー 低温モデル - DeltaTRAK

3枚綴りの出荷記録票付き。『TAB』を引き上げ抜き取るだけで起動。多言語操作マニュアル(日・英・中・西)。特許取得済の設計により本製品が輸送が終了するまでの温度推移の記録を保証。製品1個1個に固有のシリアルNo.が付いている為、識別・照合が可能。

用途温度計測・温度観察質量(g)198電源単三リチウム電池精度±1℃温度測定範囲(℃)-40~27本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×63×135設置方式両面テープ内容量1個
注意
※注意事項、保管方法はカタログを参照してください。カタログの写真は製品イメージで外観、仕様が変更になる場合があります。温度などについて保証するものではありません。使い切り(ワンウェイ)タイプです。※海外製品の為、仕様変更、オプション等が変更される場合がありますので最新情報はメーカーウェブサイトをご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54884656DTJ-1620316203
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
54884665DTJ-1640316403
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
54884638DTJ-1600416004
取扱い終了
返品不可
54884647DTJ-1610416104
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする