FMバルブ製作所
FMバルブ 定水位弁用 保護ケース
材質
SUS304
付属品
発泡スチロール
板厚(mm)
1.2
塗装色
マンセルN7
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法C1(mm)
寸法C2(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54933193
PKS-F
340
115
225
345
220
110
110
72
52
29
90
40
¥
62,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
21日以内出荷
返品不可
54933209
PKS-F
340
115
225
345
220
110
110
72
52
29
90
50
¥
62,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材