直管形LEDランプ 細菅タイプ
演色AAA蛍光ランプの置き換えに最適エコリカ直管形LEDランプ
自然光に限りなく近い忠実な色味の再現性を実現
物がもつ本来の色味を美しく鮮やかに再現。工場の検品ラインでの色、キズのチェックや事務所内の色校正に最適な照明です。
- 質量(g)
- 330
- 消費電力(W)
- 18
- 口金
- G13
- 全光束(Lm)
- 2100lm
- 入力電圧(V)
- AC100-242(50/60Hz)
- 定格寿命(時間)
- 50000
- 平均演色評価数
- Ra97/実力平均値±2
- 寸法(Φ×mm)
- 28×1198
- 色温度(K)
- 5000
- 保証期間
- 3年
- 力率
- 90%以上
- 光源色
- 昼白色
- EMI規格
- 【ノイズ対策】VCCI CLASS B / CISPR 15
- 使用温度
- -20~+50
- 配光角度(°)
- 約200、ピーク照度50%基準120
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1本
照明 の新着商品
カテゴリ
























