古河電工(古河電気工業)
防水ショートコネクタ
コンパクトなショートタイプ(ケーブル工事専用)スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適
内容量
1袋
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法W(mm)
適合ノック径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55293937
PFS-42BSKS
グレー
58
64
61
Φ48
¥
2,270
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55293946
PFS-42BSKS-K
ブラック
58
64
61
Φ48
¥
2,270
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55293955
PFS-54BSKS
グレー
63
80
75
Φ60
¥
2,670
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55293964
PFS-54BSKS-K
ブラック
63
80
75
Φ60
¥
2,670
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください