古河電工(古河電気工業)
防水コンビネーションカップ
スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続(VE管側は接着式)優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
寸法L(mm)
適合サイズ
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55294059
PV-22BCR-IN
1袋(10個)
アイボリー
78
PFD,PFS-22/VE22
41
30
¥
6,010
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55294068
PV-22BCRN
1袋(10個)
グレー
78
PFD,PFS-22/VE22
41
30
¥
6,010
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55294077
PV-36BCR-IN
1袋(5個)
アイボリー
104
PFD,PFS-36/VE36
57
48
¥
6,150
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55294086
PV-36BCRN
1袋(5個)
グレー
104
PFD,PFS-36/VE36
57
48
¥
6,150
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください