古河電工(古河電気工業)
防水コネクタ
スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適。
色
黒
内容量
1袋
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ
寸法A(mm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55294323
PFS-42BKS-K
PFS-42(本体)、Φ48mm(ノック穴径)
64
93
61
¥
1,810
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55294339
PFS-54BKS-K
PFS-54(本体)、Φ60mm(ノック穴径)
80
112
75
¥
2,130
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください