古河電工(古河電気工業)
防水カップリング
スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適。
仕様
防水仕様
色
ブラック
内容量
1袋
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法A(mm)
適合サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55294348
PFS-42BCS-K
132
64
PFD,PFS-42
¥
2,150
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55294357
PFS-54BCS-K
162
80
PFD,PFS-54
¥
2,470
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください