曜日別特売

防水ネジナシカップリング(薄鋼用)

防水ネジナシカップリング(薄鋼用) - 丸一鋼管防水ネジナシカップリング(薄鋼用) - 丸一鋼管防水ネジナシカップリング(薄鋼用) - 丸一鋼管防水ネジナシカップリング(薄鋼用) - 丸一鋼管
仕様薄鋼用内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55294707CKE 31840.241.5
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
55294716CKE 39930.348.6
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
55294725CKE 511050.4161.3
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
55294734CKE 631160.5474.2
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
55294743CKE 751200.8689
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55294689CKE 19650.1128.6
オープン
取扱い終了
返品不可
55294698CKE 25740.1535
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする