曜日別特売

防水コネクタ(薄鋼用)

防水コネクタ(薄鋼用) - 丸一鋼管防水コネクタ(薄鋼用) - 丸一鋼管防水コネクタ(薄鋼用) - 丸一鋼管防水コネクタ(薄鋼用) - 丸一鋼管防水コネクタ(薄鋼用) - 丸一鋼管防水コネクタ(薄鋼用) - 丸一鋼管防水コネクタ(薄鋼用) - 丸一鋼管防水コネクタ(薄鋼用) - 丸一鋼管
仕様薄鋼用内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55294917KKE 1928.6450.07
オープン
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
55294944KKE 3948.663.50.22
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
55294953KKE 5161.3700.32
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
55294969KKE 6374.2770.44
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
55294978KKE 758980.50.65
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
55294926KKE 253550.50.11
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
55294935KKE 3141.5570.14
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55294926KKE 2512549358MWK-E25画像準備中防水ねじなしコネクター丸一鋼管1個
819
税込901
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする