信州工業
廃油タンク
廃油タンクの容量アップに使用いただけます。
15Aの送油口付きです。
用途
廃油ストーブの燃料タンク用。
材質/仕上
溶融亜鉛めっき鋼板
内容量
1台
注意
※引き渡しは車上渡しとなります。
※ガソリン・シンナー・爆発物・塩素系は絶対に使用しないで下さい。
※受注後キャンセル不可の商品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
タンク容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55584315
HT-200
37
898×490×1180
187
¥
79,000
¥
66,900
¥
73,590
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55584324
HT-250
58
1304×360×1420
245
¥
80,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。