信州工業
廃油タンク
廃油のストックと廃油ストーブの燃料タンクを兼用してお使いいただけます。
25Aの送油口付です。
用途
廃油ストーブの燃料タンク用。排油のストック用。
仕様
送油口:PT1ゲートバルブ、水抜き口:PT1ゲートバルブ、戻り口:なし、注油口:PS2、通気口:PS3/4、予備口:PS1 1 3/4、【燃焼可能オイル】エンジンオイル、ギヤオイル、植物油、バイオディーゼル燃料、切削油、油圧油、トランス油等(バイオディーゼル燃料から生成されるグリセリンは燃焼不可)
トラスコ品番
207-1061
材質/仕上
SS400
質量(kg)
135
タンク容量(L)
470
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1219×775.4×1040
内容量
1台
注意
※引き渡しは車上渡しとなります。
※ガソリン・シンナー・爆発物・塩素系は絶対に使用しないで下さい。
※受注後キャンセル不可の商品です。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55584333
HTS-500
¥
195,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください