AZ多軸用回生抵抗 ステッピングモーター

AZ多軸用回生抵抗 ステッピングモーター - オリエンタルモーター
消費電力(W)連続回生電力:40、瞬時回生電力:400設定温度範囲動作:95±5℃ で開、復帰:65±15℃ で閉(ノーマルクローズ)電気定格AC250V 0.5A(最小電流DC1.5V、1mA)抵抗値(Ω)15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56966115RGC40
5,400
5,398
5,938(税込)
35日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする