曜日別特売

SST-MS10C

SST-MS10C - SILVER STONE(シルバーストーン)

本製品は重要なデータの情報窃取を防止する「書き込み防止機能」を搭載しており、セキュリティ面の信頼性に優れた製品となっています。
また、USB 3.1 Gen 2や、USB Attached SCSIプロトコル(UASP)機能に対応し、SATA SSDの速度をフルに発揮できます。
対応SSDサイズは、長さ42 / 60 / 80mmに対応しており、ほぼすべてのM.2 SATA SSDを搭載可能です。

仕様
M.2 SATA SSD対応、M.2 SSDの対応タイプ:B Key SATA Type M.2 SSD x 1、サイズ:22 x 42 mm、22 x 60 mm、22 x 80 mm
材質
アルミニウム
本体質量(g)
59
対応OS
Microsoft Windows 10/8.1/8/7 (32および64ビット)または将来リリースのバージョン、Mac OS 10.7または将来リリースのバージョン
機能
クローン:非対応
通信速度
USB 3.1 Gen2時、最大10Gbps
USBポート
USB Type-C
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
35×11×104
RAID機能
非対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57403597SSTMS10C
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする