たっぷりナポリタン
完熟トマトを使い、野菜と刻んだマッシュルームをじっくり煮込んだ味わい深いナポリタンソースです。
種類レトルト食品
カロリー(kcal)(1袋あたり)189
原材料トマトペースト、野菜(玉ねぎ、人参)、砂糖、豚脂、食塩、マッシュルーム、小麦粉、にんにくペースト、香辛料、たん白加水分解物、酵母エキス/増粘剤(加工でん粉)、調味料(アミノ酸等)、甘味料(アセスルファムK)、酸味料、パプリカ色素、(一部に小麦を含む)
栄養成分(1袋285g当たり)エネルギー:189kcal、たんぱく質:5.4g、脂質:6.6g、炭水化物:27.1g、食塩相当量:5.4g(推定値)
内容量1箱(285g×24袋)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。