ホワイトサム ホワイトサムの 厨房用品 ホワイトサムの 料理道具 ホワイトサムの フライパン・グリルパン ENDO4層鋼ソティパン ENDO4層鋼ソティパン 注文コード ステンレスとアルミの4層鋼。IHやガス火など、あらゆる熱源に対応。 板厚(mm)1.6 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 15cm 18cm 21cm 容量(L) 選択解除 11.62.3 寸法(外径×高さ)(mm) 選択解除 Φ170×60Φ190×65Φ225×70 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 57569506 15cm 1 Φ170×60 ¥10,000 取扱い終了返品不可 57569515 18cm 1.6 Φ190×65 ¥11,500 取扱い終了返品不可 57569524 21cm 2.3 Φ225×70 ¥13,000 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください フライパン・炒め鍋 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 和楽亭 絢 IHいため鍋 32cm 竹原製缶 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 和楽亭 絢 IHいため鍋 30cm 竹原製缶 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ アリエッタセラミック IHフライパン リブプラス 税込¥2,088~ ¥1,898~ VISIONS GOLD Coating IH対応フライパン VISIONS 税込¥2,308~ ¥2,098~ VISIONS GOLD Coating IH対応ディープパン VISIONS 税込¥3,078~ ¥2,798~ ふっ素加工IH対応目盛・ザル付料理フライパン パール金属 税込¥1,978 ¥1,798 トルティーノ ふっ素加工IH対応フライパン<単品> パール金属 税込¥1,318~ ¥1,198~ トルティーノ ふっ素加工IH対応深型フライパン<単品> パール金属 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ トルティーノ ふっ素加工IH対応玉子焼<単品> パール金属 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ ニューハコパン ふっ素加工IH対応角型フライパン パール金属 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ ニューハコパン ふっ素加工IH対応角型フライパン パール金属 税込¥1,538~ ¥1,398~ ローサ ふっ素加工IH対応ディープフライパン パール金属 税込¥1,538~ ¥1,398~ ローサ ふっ素加工IH対応フライパン パール金属 税込¥1,318~ ¥1,198~ ローサ ふっ素加工IH対応玉子焼 パール金属 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 底広 ふっ素ハード加工IH対応プレートパン パール金属 税込¥1,318~ ¥1,198~ 深すぎる!フライパンIH リブプラス 税込¥1,758~ ¥1,598~ 焼面が広すぎる!フライパン IH リブプラス 税込¥1,978~ ¥1,798~ にゃんこれ IHねこ型F22cmしっぽ 和平フレイズ 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ にゃんこれ IHねこ型F22cm 和平フレイズ 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ にゃんこれ IHねこ型I20cm 和平フレイズ 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品料理道具フライパン・グリルパンフライパン・炒め鍋 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります フライパン・炒め鍋 鍋・フライパンセット 鉄フライパン/中華鍋 オーブンウェア 卵焼き器・オムレツパン 魚焼きフライパン・焼き網 フライパン用フタ ハンドル・その他関連商品 グリルパン・スキレット シェアする マイページ 最近見た商品