HBチューブ ~ホックで開け閉め可能な配線保護チューブ[ホックチューブ]~

HBチューブ ~ホックで開け閉め可能な配線保護チューブ[ホックチューブ]~ - デンカエレクトロンHBチューブ ~ホックで開け閉め可能な配線保護チューブ[ホックチューブ]~ - デンカエレクトロンHBチューブ ~ホックで開け閉め可能な配線保護チューブ[ホックチューブ]~ - デンカエレクトロンHBチューブ ~ホックで開け閉め可能な配線保護チューブ[ホックチューブ]~ - デンカエレクトロン
(1件のレビュー)

コストパフォーマンスに優れた黒色一色タイプのホックボタンチューブです。
ケーブルをくるむ様にして使用する配線保護チューブ(ホックチューブ)です。
合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。
色は黒一色タイプでコストパフォーマンスに優れています。
ホック式の配線保護チューブのため、長い距離の結束に使用する際ケーブルを途中から分岐することも簡単にできます。 また、従来品よりホックのピッチが広いため開閉作業が容易です。

用途配線保護として、分電盤、配電盤、産業機器やオーディオ機器等
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
チューブ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57611716HB-20B-11本(1m)20
オープン
289
318(税込)
当日出荷
57611725HB-20B-101本(10m)20
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
57611734HB-20B-501巻(50m)20
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
57611743HB-40B-11本(1m)40
オープン
399
439(税込)
当日出荷
57611759HB-40B-101本(10m)40
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
57611768HB-40B-501巻(50m)40
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57611725
2024-05-20
用途: 配線の結束
製造業

たくさん使うので、安価に買えて助かります。
在庫も有り、すぐに届きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする