コンパクト蛍光灯形LED 工事専用モデル

コンパクト蛍光灯形LED 工事専用モデル - エコリカ

FPL27形でも大幅節電 消費電力はわずか7.9W。
商業施設、オフィス・官公庁の接客ルーム等で広く利用されているFPLコンパクト蛍光灯がLEDになりました。節電需要に応えます。
全光束も明るさを確保。1100lmを実現。
FPLコンパクト蛍光灯が省電力なLEDになっても明るさに遜色はありません。省エネと明るさを両立させた製品となっています。
自然に近い美しい色味。Ra82
自然光に近いRa82で美しい色味を再現します。
電源内蔵で取付時の工事が簡易
電源別置タイプでは工事に時間と手間がかかります。本製品では余計な部材配置の手間を省けるため、工事の煩わしさが軽減されます。

適合
(FPL27W形)FPL27ANX、FPL27AX、FPL27EX-D、FPL27EX-L、FPL27EX-N、FPL27EX-N/2、FPL27EX-WDK、FPL27EX-WWDK、(FHP23W形)FHP23EL、FHP23EWW、FHP23EW、FHP23EN
材質
発光面カバー:ポリカーポネート製、放熱板:アルミニウム製
寸法(mm)
39.1×29.4×245、口金幅:53.9
質量(g)
約150
形式
27形
電圧(V)
AC100-242(50/60Hz)
消費電力(W)
7.9
電源
内蔵
口金
GY10q-4/GY10q-2
使用温度(℃)
-25~+50(60%RH以下)
全光束(Lm)
1100
接続方式
直結方式
定格寿命(時間)
50000
平均演色評価数
Ra82.5
色温度(K)
4200相当
照度(Lx)
300(直下1m)
保証期間
ご購入から3年間
力率
AC100V:95以上、AC200V:90以上
光源色
白色相当
EMI規格
CISPR15/VCCI Class B
配光角度(°)
約180(ピーク照度50%のとき110)
グリーン購入法
適合
電球の種類
LED
発光効率(Lm/W)
139
内容量
1本
注意
※照明機器の工事に関しては電気工事の有資格者の施工管理が義務付けられております。
※設置方法にしたがって正しく施工して下さい。施工に不備がありますと、火災、感電、落下事故等の原因となります。
※製品の改造および構成部品(リード線など)の交換をしないで下さい。火災、感電、落下の原因となります。
※作業中は危険ですので通電しないでください。また、通電した状態で本製品の抜き差しをしないでください。感電の原因となります。
※アース工事は電気設備の技術基準に従い確実に行ってください。アースが不完全な場合は感電の原因になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57644467ECL-FPL27FW
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする