曜日別特売

モバイルバッテリー

モバイルバッテリー - OWLTECH(オウルテック)

本製品は、入出力兼用のUSB Type-Cが1ポート、出力専用のUSB Type-Aが1ポート、入力専用のmicroUSBが1ポートの構成で、2台の機器を同時に充電することができるモバイルバッテリーです。USB Type-CポートはUSB Power Delivery入出力に対応。最大18Wの超速充電が可能です。
残容量を0~100で表示するデジタルインジケータを搭載。バッテリー残量を一目で把握することが出来ます。
バッテリー容量は10000mAhの大容量で、スマートフォンを約4回満充電することができ、旅行やキャンプなど外出時の充電に最適です。(iPhone8を充電した場合。機種により充電回数は異なります。)
Smart ICにより、充電器に接続されたスマートフォンやiPhoneなどの機器を自動的に識別して、その機器に最適な電流で充電を行います。 充電器から過剰な電流が流れることなく安心してお使いいただけます。
USB Type-Cポートで可能な超速充電は通常の1A充電器に比べ2倍以上の速度で充電することができ、1A充電器は50分で約35%の充電量に対し、50分で約80%まで充電することができます。※USB Power Delivery対応スマートフォンでの測定結果(メーカー比)
本製品は18ヶ月保証付きです。ご使用中に万が一不具合などが発生した場合、無償で修理または新品交換を保証いたします。 お客様に安心してお使いいただけるように、品質だけでなくサポート体制も重視しております。

付属品
取扱説明書 兼 保証書、USB Type-A to USB Type-C 充電・データ通信ケーブル(50cm)、USB Type-C to USB Type-C 充電・データ通信ケーブル(50cm)
出力
USBType-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(QuickCharge2.0)×1ポート、USBType-C:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(PD18W)×入出力共通1ポート
本体質量(g)
約225
対応機種
iPhone、スマートフォン、iPad、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカー
入力
microUSB:5V/2A、9V/2A、12V/1.5A (Quick Charge2.0) × 1ポート、USB Type-C:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A (PD18W) × 入出力共通1ポート
バッテリー
リチウムイオンポリマー電池
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約66.4×14.2×137.5
バッテリー電圧(V)
3.85
保証期間
18ヶ月
保護機能
過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護
充電時間(時間)
空の状態から満充電まで PD充電の場合:約3.5、通常充電の場合:約4.5
動作温度(℃)
充電時:0~40、放電時:0~40
バッテリー容量(mAh)
10000
USBポート数
3個口
使用可能回数
約400回(機器及び使用条件による)
充電端子
microUSB、USB Type-C
給電端子
USB Type-A、USB Type-C
内容量
1個
注意
※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57678146OWLLPB10011BKブラック
オープン
取扱い終了
57678155OWLLPB10011GYグレー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする