結束保護チューブ マジックタイプ MTK

結束保護チューブ マジックタイプ MTK - 日本ジッパーチュービング
仕様【嵌合部】嵌合方法:面ファスナー、耐スパッタ、柔軟性材質シート部:アラミド繊維+特殊コーティング、嵌合部:ポリエステルグレー/ホワイト長さ(m)50使用温度(℃)適用/シート部:-15~150シート厚さ(mm)0.36RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(50m)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57672293MTK-1515
118,000
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
57672309MTK-2020
129,600
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
57672318MTK-2525
143,900
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
57672327MTK-3030
156,800
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
57672336MTK-4040
182,000
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
57672345MTK-5050
208,000
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
57672354MTK-7070
259,200
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
57672363MTK-100100
336,400
319,800
351,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする