結束保護チューブ ホックタイプ OTO

結束保護チューブ ホックタイプ OTO - 日本ジッパーチュービング
材質シート部:ガラスクロス+シリコーン、嵌合部:ナイロングレー仕様【嵌合部】嵌合方法:ホック、コストパフォーマンス長さ(m)30使用温度(℃)適用/シート部:-20~150シート厚さ(mm)0.35RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(30m)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(Φmm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57673343OTO-101030
49,260
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
57673359OTO-151530
55,680
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
57673368OTO-202030
60,480
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
57673377OTO-252530
63,780
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
57673386OTO-303030
68,640
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
57673395OTO-404030
78,360
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
57673404OTO-505030
87,900
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
57673413OTO-707030
108,960
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
57673429OTO-10010030
138,960
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする