結束保護チューブ ホックタイプ OTP-R(S)

結束保護チューブ ホックタイプ OTP-R(S) - 日本ジッパーチュービング
長さ(m)10グレー/ブラック材質シート部:アラミド繊維混紡 (片面シリコーン加工)、嵌合部:ステンレスシート厚さ(mm)0.75使用温度(℃)適用/シート部:-25~150仕様【嵌合部】嵌合方法:金属ホック、溶融物やノロ対策にも最適RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10m)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57673438OTP-R(S)-2020
58,760
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
57673447OTP-R(S)-2525
66,740
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
57673456OTP-R(S)-3030
69,580
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
57673465OTP-R(S)-4040
80,860
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
57673474OTP-R(S)-5050
92,520
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
57673483OTP-R(S)-7070
118,240
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
57673499OTP-R(S)-100100
152,920
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする