日本ジッパーチュービング
ZAスリーブ
仕様
耐摩耗性タイプ
材質
ポリエステル+6ナイロン
色
ブラック
長さ(m)
100
使用温度(℃)
適用:-70~125
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(100m)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57674034
Z-0909A
¥
20,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57674043
Z-1209A
¥
23,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57674059
Z-1410A
¥
30,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57674068
Z-2108A
¥
41,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57674077
Z-2808A
¥
61,400
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください