スリーブ ZJ-FR

スリーブ ZJ-FR - 日本ジッパーチュービング
仕様難燃性タイプ:UL1441 VW-1、(003~040)( ZJ-003FR~ZJ-040FR )材質難燃性ポリエステルブラック使用温度(℃)適用:-70~125RoHS指令(10物質対応)対応
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
適合径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57674147ZJ-003FR1箱(200m)200最大:8
24,000
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
57674156ZJ-006FR1箱(150m)150最大:18
29,400
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
57674165ZJ-012FR1箱(150m)150最大:22
39,600
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
57674174ZJ-019FR1箱(100m)100最大:31
36,000
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
57674183ZJ-030FR1箱(100m)100最大:47
52,400
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
57674199ZJ-040FR1箱(100m)100最大:50
89,200
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
57674208ZJ-050FR1箱(50m)50最大:85
66,500
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする