日本ジッパーチュービング
シールドスリーブ ZSK-HFE
長さ(m)
100
色
シルバー
材質
芯材:アラミド繊維、表面:錫メッキ銅箔
使用温度(℃)
適用:-15~120
仕様
UL1441 VW-1:アース線組み込みタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(100m)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57674253
ZSK-03HFE
¥
39,600
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57674269
ZSK-06HFE
¥
77,800
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57674278
ZSK-12HFE
¥
101,000
¥
90,980
¥
100,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57674287
ZSK-19HFE
¥
135,400
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください