シールドチューブ ジッパータイプ ZTZX(4)

シールドチューブ ジッパータイプ ZTZX(4) - 日本ジッパーチュービング
仕様ZTZX(2)シールド性アップ材質シート部:軟質塩化ビニル、付加遮蔽材:金属メッシュ(4層)、嵌合部:半硬質塩化ビニルブラック長さ(m)25使用温度(℃)適用:-15~105RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(25m)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57674488ZTZX(4)-1515
78,600
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
57674497ZTZX(4)-2020
84,350
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
57674506ZTZX(4)-2525
96,800
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
57674515ZTZX(4)-3030
122,300
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
57674524ZTZX(4)-4040
151,850
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
57674533ZTZX(4)-5050
172,700
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
57674549ZTZX(4)-7070
224,750
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
57674558ZTZX(4)-100100
279,550
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする