衣類乾燥除湿器
2019年度グッドデザイン賞受賞
- 用途
- 居室の除湿
- 質量(kg)
- 5.9
- 色
- ホワイト/ブラック
- タイプ
- デシカント方式
- 電源(V)
- 単相100
- 消費電力(W)
- 460
- タンク容量(L)
- 約2.5
- 電源コード(m)
- 約2.0
- 適合床面積
- 木造:~7畳、プレハブ:~11畳、鉄筋:~14畳
- 除湿能力(L/日)
- 5.6(50/60Hz)
- 外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)
- 30.1×50.2×20.4
- 内容量
- 1台
注意
※お部屋を冷やす機能はありません。※個人宅配送不可となります。
冷房用品 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57729779 | HJS-DR601 | 24933538 | IJDC-P60-C | ![]() | サーキュレーター付き衣類乾燥除湿機 5.8L/日 | アイリスオーヤマ | 1台 | ¥27,980 税込¥30,778 | 推薦品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |







![ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品] ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)











